Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC4347 RF/COAXIAL, TNC JACK, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4571939
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC4347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Frequenz, max.: 7 GHz
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58C, RG141, RG141A
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC4347, 4571939, 457-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.