Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKD 100/12. BRIDGE RECTIFIER, 3 PHASE, 110A, 1.2KV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4563797
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 100/12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 A
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Anzahl der Phasen: Three Phase
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchlassstoßstrom: 1.15 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Module
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD 100/12., 4563797, 456-3797
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 93,76*
    € 119,87*
    Frei Haus
    ab € 78,49*
    € 129,91*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,87*
    € 142,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,77*
    € 140,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,58*
    € 135,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,88*
    € 124,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,76*
    € 111,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.