Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 150A 1200V Tafelmontage 1.35V 5-Pin 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9056065
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 100/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Pinanzahl = 5
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.15kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.35V
Stoßspitzensperrstrom = 2mA
Abmessungen = 65 x 48 x 35.5mm
Höhe = 35.5mm

UL-Zulassung E63532. Dreiphasige Brückengleichrichter, SEMIPONT®-Serie 2/3/4. Dreiphasige Gleichrichter für Netzteile, Antriebe mit variabler Frequenz, Gleichstrommotor-Feldnetzteile. Robustes Kunststoffgehäuse mit Schraubanschlüssen Isolierte Metallbodenplatten Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Pinanzahl:
5
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.15kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.35V
Stoßspitzensperrstrom:
2mA
Abmessungen:
65 x 48 x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9056065, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKD10012, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 93,89*
€ 119,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 129,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.