Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2001 5032 00 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4552933
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2001 5032 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Frequenz, max.: 18 GHz
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2001 5032 00, 4552933, 455-2933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,60*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132101
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.