Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UPL220-017 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 75 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4550018
Herst.-Nr.:
     UPL220-017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG6
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UPL220-017, 4550018, 455-0018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.