Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5252B. Zener Diode, Zener Voltage Typ, Vz:24V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4502516
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5252B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zener-Spannung, nom.: 24 V
  • Bauform - Diode: DO-35
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5252B., 4502516, 450-2516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0169*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0214*
    € 0,2732*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2732*
    € 0,32511
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2268*
    € 0,26989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1993*
    € 0,23717
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.