Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PPGP191202BK1 LÜFTERGITTER-PANEL, 5.22 X 19 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4488260
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PPGP191202BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Außentiefe - imperial: 0.07 Zoll
  • Gehäusefarbe: Black
  • Produktpalette: PPFP Series
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Gehäusematerial: Metal
  • Außenhöhe - metrisch: 133.4 mm
  • Außentiefe - metrisch: 2 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.3 Zoll
  • Zur Verwendung mit: 4.70 Grill
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, HAMMOND, PPGP191202BK1, 4488260, 448-8260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,19*
    € 25,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.