Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC10036 RF/COAXIAL, TNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4130479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Frequenz, max.: 4 GHz
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: Lead
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG58, Essex 621-715
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC10036, 4130479, 413-0479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,99*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.