Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 03480877Z FUSE HOLDER, 6.3 X 32MM, SNAP MOUNT, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4054477
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03480877Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter 15a
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Produktpalette: 348 Series
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Quick Connect
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1.1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 03480877Z, 4054477, 405-4477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.