Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-5067 RF COAXIAL, HD BNC PLUG, 50 OHM, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359123
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-5067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Frequenz, max.: 6 GHz
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG316
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: HD BNC Coaxial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 034-5067, 3359123, 335-9123
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 11,79*
    € 14,71*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,26*
    € 18,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.471,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.