Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMF107B7104KAHT CAP, AEC-Q200, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358784
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMF107B7104KAHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität: 0.1 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: M Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, smd kondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMF107B7104KAHT, 3358784, 335-8784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0357*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.