Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N4725 DIODE, STANDARD, 3A, 1KV, AXIAL, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296860
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N4725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produktpalette: -
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Bauform - Diode: Axial Leaded
  • Durchlassstoßstrom: 300 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, SOLID STATE, 1N4725, 3296860, 329-6860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,44*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.