Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DMR30-DCV1-1-DC4-R-C. Meter Range:ñ 200mV / ñ 2V / ñ 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296355
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR30-DCV1-1-DC4-R-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Messbereich: ± 200mV / ± 2V / ± 20V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • Versorgungsspannung, max.: 32 VDC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • Produktpalette: DMR30-DCV1 Series
  • Ziffernhöhe: 11.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMR30-DCV1-1-DC4-R-C., 3296355, 329-6355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 90,45*
    € 128,27*
    € 5,90*
    ab € 107,11*
    € 151,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,27*
    € 152,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,48*
    € 150,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,01*
    € 134,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,97*
    € 120,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,94*
    € 120,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,45*
    € 107,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.