Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RUEF185-2 PPTC RESETTABLE FUSE, 1.85A, 30V, TH, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296310
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF185-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Zeit zur Auslösung: 8.7 s
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Auslösestrom: 3.7 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sicherungsform: Rectangular
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Höhe: 15.7 mm
  • Durchmesser: -
  • Haltestrom: 1.85 A
  • Länge: 10.2 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Produktpalette: PolySwitch RUEF Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF185-2, 3296310, 329-6310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,239*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.