Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PV0H240SS. ANTI VANDAL SW, SPST, 2A, 36VDC, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3293036
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PV0H240SS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schaltermontage: Panel Mount
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • Kontaktspannung V DC: 36 V
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Produktpalette: PV0 Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Raised Flat
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, PV0H240SS., 3293036, 329-3036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,91*
    € 10,10*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,90*
    € 12,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.