Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1552C1BK. ENCLOSURE, HANDHELD, BLACK, ABS, Enclosu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3289793
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1552C1BK.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Außentiefe - imperial: 2.76 Zoll
  • IP-Schutzart: IP54
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - metrisch: 22.1 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Gehäusefarbe: Black
  • Außenhöhe - imperial: 0.87 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Produktpalette: 1552 Series
  • Außentiefe - metrisch: 70 mm
  • Gehäusetyp: Handheld
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1552C1BK., 3289793, 328-9793
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,20*
    € 7,76*
    € 6,90*
    ab € 5,93*
    € 9,43*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,36*
    € 9,84*
    € 5,90*
    ab € 5,31*
    € 10,12*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,71*
    € 10,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1552CPGKITBK
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Hammond
    1552CPLBK-10
    ab € 5,94*
    Zubehör
    Hammond
    1552CHBK
    ab € 3,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.