Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 112996 RF COAX CONN, BNC PLUG, 50 OHM, CABLE, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3282105
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabeltypen: LMR-400
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 112996, 3282105, 328-2105
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,52*
    € 18,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,36*
    € 23,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.