Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: A22NEMPPD02N E-STOP SW, DPST, 5A, 125V, PULL RESET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276497
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPPD02N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Schalterfunktion: Pull to Reset
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • Produktpalette: A22NE-PD Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalteranschlüsse: Push In
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster omron, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMPPD02N, 3276497, 327-6497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,01*
    € 101,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,33*
    € 99,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,96*
    € 83,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,35*
    € 70,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.