Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22NEMPD11N E-STOP SW, SPST/SPST, 5A, 125V, TURNREST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276495
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NEMPD11N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalterfunktion: Turn Reset
  • Schalteranschlüsse: Push In
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: A22NE-PD Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not aus taster omron, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NEMPD11N, 3276495, 327-6495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,94*
    € 53,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.