Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1202540116 INDUCTIVE SENSOR, 1.2M, PNP-CO, M12, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274556
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202540116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Sensorausgang: PNP-CO
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.2 m
  • Produktpalette: Contrinex 120254 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Induktive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MOLEX, 1202540116, 3274556, 327-4556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,46*
    € 100,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,98*
    € 90,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,50*
    € 77,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,12*
    € 76,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,98*
    € 76,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,31*
    € 65,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.