Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1202530360 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, PNP/SPST-NO, M8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274551
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202530360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pnp 2mm
DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Sensorausgang: PNP / SPST-NO
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 mm
  • Produktpalette: Contrinex 120253 Series
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MOLEX, 1202530360, 3274551, 327-4551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,91*
    € 105,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,84*
    € 104,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,45*
    € 98,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,68*
    € 88,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,60*
    € 87,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,54*
    € 86,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,86*
    € 85,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.