Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000945 ULTRA FAST RECOVERY GPP RECTIFIER 800V 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273491
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.7 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Durchlassstoßstrom: 60 A
  • Bauform - Diode: DO-15
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, MP000945, 3273491, 327-3491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0216*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 60.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 60000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.