Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000934 ULTRA FAST RECOVERY GPP RECTIFIER 300V 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273472
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Qualifikation: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, MP000934, 3273472, 327-3472
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0179*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0181*
    € 0,02154
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.