Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0306 03 CHASSIS SOCKET ACC. TO IEC 61076-2-106,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272233
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0306 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 3-polig
din buchsen
Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Panel Mount Receptacle
  • Produktpalette: 0306 Series
  • Rundkontakt: PCB Socket
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Verschluss: Threaded
  • Kontaktüberzug: Gold
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, 0306 03, 3272233, 327-2233
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,22*
    € 6,38*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,16*
    € 7,70*
    Lager 139N
    5
    1
    € 25,00*
    ab € 4,71*
    € 8,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Lumberg
    0322 C 16 VP15
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Lumberg
    0331 03
    ab € 8,26*
    Zubehör
    Lumberg
    0385
    ab € 0,516*
    Zubehör
    Lumberg
    0384
    ab € 0,90*
    Zubehör
    Lumberg
    0382
    ab € 0,372*
    Zubehör
    Lumberg
    ZMS 20
    ab € 13,11*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.