Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM M5060SB1200 DIODE MODULE, BRIDGE RECT, 1-PH, 1.2KV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3264965
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     M5060SB1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Montage des Brückengleichrichters: Panel Mount
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.35 V
  • Durchlassstoßstrom: 800 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Module
  • Produktpalette: M50 Series
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Dioden, Gleichrichter, Sonstige, Thyristoren, Transistoren, SENSATA/CRYDOM, M5060SB1200, 3264965, 326-4965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 50,33*
    € 80,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 79,39*
    € 104,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,59*
    € 124,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,47*
    € 121,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,38*
    € 115,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,15*
    € 108,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,51*
    € 102,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,92*
    € 102,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.