Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151123001 SENSOR CONN INSERT, M23, PIN, 12POS, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221368
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151123001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 12pol
Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Anzahl der Positionen: 12 Positions
  • Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: Han Series
  • Zur Verwendung mit: Harting Han Series M23 Sensor Housing Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Einsätze, Sensorkomponenten, Steckverbinder, HARTING, 09151123001, 3221368, 322-1368
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,46*
    ab € 2,912*
    € 4,162*
    27 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 2,94*
    € 4,18*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,12*
    € 4,63*
    5
    € 3,90*
    ab € 3,29*
    € 4,72*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,09*
    € 12,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.