Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz-Stifte Han M23 12 Sti-C 09151123001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz-Stifte Han M23 12 Sti-C 09151123001
Kontakteinsatz-Stifte Han M23 12 Sti-C 09151123001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29091094
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151123001
EAN/GTIN:
     5713140187085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder

Kontakteinsatz-Stifte Han M23 12 Sti-C 09151123001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), weiß, Bemessungsstrom: 8 A, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,08...1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,712*
€ 3,822*
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,6801*
€ 3,8533*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,14*
5
€ 3,90*
ab € 3,072*
€ 4,342*
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,822*
€ 4,54818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,182*
€ 3,78658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.