Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz, 12-polig, Crimpanschluss, gerade für Rundsteckverbinder M23, 091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckereinsatz, 12-polig, Crimpanschluss, gerade für Rundsteckverbinder M23, 091
Steckereinsatz, 12-polig, Crimpanschluss, gerade für Rundsteckverbinder M23, 091
Artikel-Nr.:
     4502-44F0896
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151123001
EAN/GTIN:
     4099889689716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 21033021001, HARTING Features * Zubehör * Schraubensicherung * Schutzart: IP65 * RoHs-kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
12-polig, Crimpanschluss, gerade
Geeignet für:
Rundsteckverbinder M23
Zubehörart:
Steckereinsatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,712*
€ 3,822*
9 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,6801*
€ 3,8533*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,14*
5
€ 3,90*
ab € 3,072*
€ 4,342*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.