Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 82887024 SEAL, DECOR, STREAMLINE W/ SCREWS, FOR B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216914
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82887024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
gehäusezubehör bopla
Außenbreite - metrisch: 102.2 mm
  • Schutzummantelung: Protective Boot
  • Außenhöhe - metrisch: 210 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Bopla BOS-Streamline Series BS 800 Handheld Enclosure
  • Produktpalette: BOS-Streamline Series
  • Material der Schutzummantelung: ABS
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Farbe der Schutzummantelung: Grey
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Racks, Schränke, Schutzummantelungen, BOPLA, 82887024, 3216914, 321-6914
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,35*
    € 15,35*
    € 6,90*
    ab € 9,20*
    € 15,36*
    € 5,90*
    ab € 10,34*
    € 15,57*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 12,80*
    € 19,12*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,07*
    € 20,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.