Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 34751000 HAND HELD ENCLOSURE, BOS 751, W/ DISPLAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216849
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34751000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Gehäusefarbe: Black
  • SVHC: Lead
  • Außenhöhe - metrisch: 157 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.31 Zoll
  • Produktpalette: BOS Series
  • Außenhöhe - imperial: 6.2 Zoll
  • Gehäusematerial: ABS
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Außenbreite - metrisch: 84 mm
  • Gehäusetyp: Handheld
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 34751000, 3216849, 321-6849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,29*
    € 17,72*
    € 5,90*
    ab € 15,26*
    € 24,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.