Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-850-222-036 TNC RA PLUG TO TNC BULKHEAD JACK ON LMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216510
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-222-036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Koaxialkabel: LMR-200
  • SVHC: Lead
  • Mantelfarbe: -
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: 90° TNC Plug to TNC Bulkhead Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095-850-222-036, 3216510, 321-6510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,39*
    € 73,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,81*
    € 66,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,61*
    € 61,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,41*
    € 56,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.