Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-850-222-012 TNC RA PLUG TO TNC BULKHEAD JACK ON LMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216508
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-222-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: 90° TNC Plug to TNC Bulkhead Jack
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Koaxialkabel: LMR-200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095-850-222-012, 3216508, 321-6508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 38,84*
    € 55,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 40,23*
    € 76,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.398,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.