Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN EMK107BJ105MK-T CAPACITOR, MLCC, 0603,X5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3216465
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EMK107BJ105MK-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Dielektrikum: X5R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: M Series
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, EMK107BJ105MK-T, 3216465, 321-6465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0355*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603X105M160CT
    ab € 0,0185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.