Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603X105M160CT CERAMIC CAPACITOR, 1UF, 16V, X5R, 20%, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1710292
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603X105M160CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • MSL: -
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktpalette: MC Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: X5R
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 16 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603X105M160CT, 1710292, 171-0292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0184*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK107BJ105MK-T
    ab € 0,0357*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.