Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251010.NRT1L FUSE, AXIAL, VERY FAST ACTING, 10A, Fuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103591
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251010.NRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
Nennspannung, V DC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung axial, axiale sicherung, wickmann kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251010.NRT1L, 3103591, 310-3591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251010.MRT1L.
    ab € 0,563*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.