Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P600B-E3/54 RECTIFIER, SINGLE, 6A, 100V, P600, Repet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103325
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600B-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifikation: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: P600
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, P600B-E3/54, 3103325, 310-3325
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,53*
    1 Tag
    2386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,338*
    € 1,382*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,613*
    € 1,498*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.