Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 19908. COIL CORD, DUAL-WIRE, MAGSNAP 360, 20',


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3102984
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19908.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Produktpalette: MAGSNAP 360 Series
  • Erdungsanschlüsse: Snap
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sicherheitswiderstand: -
  • Anschlusslänge: 20 ft
  • Erdungskabelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 6 m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 19908., 3102984, 310-2984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,68*
    € 48,61*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,72*
    € 75,51*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,61*
    € 57,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.