Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242133RP RF/COAXIAL ADAPTER, N PLUG-TNC PLUG, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3024714
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242133RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter R-TNC
Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Zielkoaxialtyp: TNC RP
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter RP-TNC, R-TNC Adapter, RP-TNC Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, adapter r-tnc, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242133RP, 3024714, 302-4714
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 15,16*
    € 18,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 19,01*
    € 22,83*
    1
    € 5,90*
    ab € 14,41*
    € 28,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.283,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.