Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH CS7L2FR. VANDAL RESISTANT SWITCH, SPST, 1A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3021581
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     CS7L2FR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: CS Series
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Schalteranschlüsse: Connector
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Aluminum
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Farbe der Beleuchtung: Red, Green, Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, CS7L2FR., 3021581, 302-1581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,39*
    € 82,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,24*
    € 80,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,25*
    € 76,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,32*
    € 64,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.