Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24FC02-I/MS 2KB I2C EEPROM, 1MHZ 1.7-5.5V, 8-MSOP 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018648
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC02-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8bit
  • Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24FC02-I/MS, 3018648, 301-8648
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 0,283*
    € 0,343*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,38*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 411,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.