Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24FC02-I/MS EEPROM, AEC-Q100, 2KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021036
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC02-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24FC02-I/MS, 3021036, 302-1036
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,46*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 1,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.