Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2584160000 CABLE GLAND, M32, IP66, PA 6.6, BLACK, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989167
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Gewindemaß - Imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: Cabtite SCG Series
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Black
  • Gewindemaß - Metrisch: M32
  • Kabeldurchmesser, min.: 1.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Kabeldurchmesser, max.: 35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, WEIDMULLER, 2584160000, 2989167, 298-9167
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 10,3058*
    € 12,9858*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 10,6245*
    € 13,3545*
    50 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 12,647*
    € 15,827*
    19 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 13,9813*
    € 17,4813*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 15,54*
    € 30,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.