Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEITZER 1241.6624.1131000 ANTI VANDAL SW, SPDT, 10A, 250VAC, QC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982376
Hersteller:
     Schweitzer
Herst.-Nr.:
     1241.6624.1131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schalterfunktion: Momentary
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • IP-Schutzart: IP40
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Produktpalette: MSM Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, SCHWEITZER, 1241.6624.1131000, 2982376, 298-2376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,51*
    € 106,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,98*
    € 104,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,41*
    € 93,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,10*
    € 84,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,63*
    € 81,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 67,06*
    € 79,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,29*
    € 75,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 52,96*
    € 63,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,62*
    € 56,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.