Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY 123351 SAFETY PADLOCK, NYLON, 1.5 Zoll, Width:1.5 Zoll,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2965417
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     123351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlossmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: -
  • Breite: 1.5 Zoll
  • Schäkeldurchmesser: 0.25 Zoll
  • Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 0.8 Zoll
  • SVHC: Lead
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 1.5 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady bügelschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, BRADY, 123351, 2965417, 296-5417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,79*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,465* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 117,97*
    € 140,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 117,46*
    € 139,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 109,36*
    € 130,14
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 92,79*
    € 110,42
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.