Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM PR175SCDLCQ24 PATCH PANEL, LC/SC, 24PORT, 1U, Connecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2947274
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     PR175SCDLCQ24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Produktpalette: -
  • LAN-Kategorie: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 24 Anschlüsse
  • Rackhöhe: 1U
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: LC/SC Fibre Optic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Patchpanels, Steckverbinder, L-COM, PR175SCDLCQ24, 2947274, 294-7274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,93*
    € 158,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,62*
    € 156,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,14*
    € 145,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,10*
    € 140,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,80*
    € 123,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.