Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PS10KV50-104A3030. TRIMMER, 100K, 0.15W, 1TURN, Track Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946979
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS10KV50-104A3030.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Temperaturkoeffizient: ± 1500ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Element-Material: Carbon
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktbreite: 10.9 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10 mm Round
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: PS-10 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennleistung: 150 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, smd potentiometer, potentiometer 150mw, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PS10KV50-104A3030., 2946979, 294-6979
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,06*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,859*
    € 1,93*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,608*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.