Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PSC10KV50-503A1010 TRIMMER, 50K, 0.33W, 1TURN, Trimpot Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946969
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSC10KV50-503A1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktbreite: 10.9 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10 mm Round
  • Produktpalette: PSC-10 Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Qualifikation: -
  • Element-Material: Cermet
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PSC10KV50-503A1010, 2946969, 294-6969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,977*
    € 2,56*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,936*
    € 2,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.