Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PSC10KV50-503A1010 TRIMMPOTENTIOMETER, 50K, 0.33W, 1GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128435
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSC10KV50-503A1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 10.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 10mm, rund
  • Produktpalette: PSC-10
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 330 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer-potentiometer piher, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PSC10KV50-503A1010, 3128435, 312-8435
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,10*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,977*
    € 2,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,936*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.