Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U360-004-MINI HUB, USB 3.0, 4PORT, TYPE A PLUG, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925963
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U360-004-MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Hubform: Bus Powered
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Hubs, Netzwerk-Produkte, USB-Hubs, EATON TRIPP LITE, U360-004-MINI, 2925963, 292-5963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,30*
    € 39,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.