Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UPCMWX-36-75 RF CABLE, PL11C PATCH PLUG-BNC PLUG, 36 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925354
Herst.-Nr.:
     UPCMWX-36-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Kabellänge - Metrisch: 914 mm
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialkabel: RG59
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: PL11C Patch Plug to BNC Plug
  • Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UPCMWX-36-75, 2925354, 292-5354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,30*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 116,06*
    € 138,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 113,49*
    € 135,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 113,39*
    € 134,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 109,24*
    € 130,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 106,45*
    € 126,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 106,36*
    € 126,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,26*
    € 126,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 103,30*
    € 122,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.